{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 16 | |
nacisk przy skoku długim | 24 kN | |
nacisk przy skoku krótkim | 32 kN | |
skok dł. | 0 mm - 58 mm | |
skok krótki | 0 mm - 25 mm | |
wysięg | 160 mm | |
prześwit roboczy | 100 mm - 320 mm | |
otwór narzędziowy w suwaku | 15 H7 mm | |
szerokość stołu | 325 mm | |
głębokość stolika | 230 mm | |
rowek teowy wg normy DIN 650 | 2 szt., wielk. 10 | |
wysokość bez dźwigni | 710 mm | |
szerokość podstawy | 300 mm | |
podstawa głęb. | 420 mm | |
masa | 79 kg | |
Rodzaj produktu | Prasa kolanowa |
Numer artykułu | 086760 16 | |
EAN / GTIN | 2050001743749 | |
Numer producenta | A4001.001 |