{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 2,5 | |
nacisk przy skoku krótkim | 8 kN | |
skok dł. | 0 mm - 42 mm | |
wysięg | 90 mm | |
prześwit roboczy | 70 mm - 190 mm | |
otwór narzędziowy w suwaku | 10 H7 mm | |
szerokość stołu | 150 mm | |
głębokość stolika | 100 mm | |
rowek teowy wg normy DIN 650 | 1 szt., wielk. 10 | |
wysokość bez dźwigni | 320 mm | |
szerokość podstawy | 150 mm | |
podstawa głęb. | 200 mm | |
masa | 11,5 kg | |
Rodzaj produktu | Prasa kolanowa |
Numer artykułu | 086760 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050000997099 | |
Numer producenta | A1001.001 | |
Manufacturer | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de |