{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość gniazda na sworzniu A | 43 mm | |
szerokość ucha B | 25 mm | |
odległość od ucha do sworznia C | 95 mm | |
⌀ sworznia D | 29 mm | |
⌀ ucha E | 68 mm | |
nośność | 8,5 t | |
masa | 2,78 kg | |
Rodzaj produktu | Szekla |
Numer artykułu | 086482 8,5 | |
EAN / GTIN | 2050001741899 |