Szekla 2 t

Nr art.: 086482 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność WLL SF 6:1 (t) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość gniazda na sworzniu A 21 mm
szerokość ucha B 13 mm
odległość od ucha do sworznia C 48 mm
⌀ sworznia D 16 mm
⌀ ucha E 33 mm
nośność 2 t
masa 0,44 kg
Rodzaj produktu Szekla

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086482 2
EAN / GTIN 2050001741875

Opis

Wykonanie:

Profilowane szekle ze sworzniem zabezpieczającym ze stali o wysokiej wytrzymałości, powierzchnia cynkowana ogniowo.

Wskazówka:

SF 6:1 = współczynnik bezpieczeństwa 6.