Szekla 12 t

Nr art.: 086482 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność WLL SF 6:1 (t) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość gniazda na sworzniu A 52 mm
szerokość ucha B 32 mm
odległość od ucha do sworznia C 119 mm
⌀ sworznia D 35 mm
⌀ ucha E 82 mm
nośność 12 t
masa 5,26 kg
Rodzaj produktu Szekla

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086482 12
EAN / GTIN 2050001741905

Opis

Wykonanie:

Profilowane szekle ze sworzniem zabezpieczającym ze stali o wysokiej wytrzymałości, powierzchnia cynkowana ogniowo.

Wskazówka:

SF 6:1 = współczynnik bezpieczeństwa 6.