Nakrętki pierścieniowe M8

Nr art.: 086477 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 4:1 0,8 t
⌀ wewnętrzna pierścienia A 25 mm
⌀ zewnętrzna pierścienia B 45 mm
⌀ kołnierza podstawy C 25 mm
wymiar D 10 mm
długość gwintu nakrętki E 10 mm
wysokość całkowita F 45 mm
⌀ gwintu M8
masa 0,09 kg
Rodzaj produktu Śruby pierścieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086477 M8
EAN / GTIN 2050001758118

Opis

Wykonanie:

Śruby i nakrętki pierścieniowe o wysokiej wytrzymałości, polakierowane na czerwono.

Wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.