Nakrętki pierścieniowe M10

Nr art.: 086477 M10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 4:1 1 t
⌀ wewnętrzna pierścienia A 25 mm
⌀ zewnętrzna pierścienia B 45 mm
⌀ kołnierza podstawy C 25 mm
wymiar D 10 mm
długość gwintu nakrętki E 10 mm
wysokość całkowita F 45 mm
⌀ gwintu M10
masa 0,11 kg
Rodzaj produktu Śruby pierścieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086477 M10
EAN / GTIN 2050001758125

Opis

Wykonanie:

Śruby i nakrętki pierścieniowe o wysokiej wytrzymałości, polakierowane na czerwono.

Wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.