Nakrętki pierścieniowe M30

Nr art.: 086477 M30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 4:1 12 t
⌀ wewnętrzna pierścienia A 60 mm
⌀ zewnętrzna pierścienia B 108 mm
⌀ kołnierza podstawy C 65 mm
wymiar D 24 mm
długość gwintu nakrętki E 24 mm
wysokość całkowita F 109 mm
⌀ gwintu M30
masa 1,7 kg
Rodzaj produktu Śruby pierścieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086477 M30
EAN / GTIN 2050001741851

Opis

Wykonanie:

Śruby i nakrętki pierścieniowe o wysokiej wytrzymałości, polakierowane na czerwono.

Wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.