{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 4:1 | 6 t | |
⌀ wewnętrzna pierścienia A | 50 mm | |
⌀ zewnętrzna pierścienia B | 90 mm | |
⌀ kołnierza podstawy C | 50 mm | |
wymiar D | 20 mm | |
długość gwintu nakrętki E | 20 mm | |
wysokość całkowita F | 90 mm | |
⌀ gwintu | M20 | |
Długość gwintu | 30 mm | |
masa | 0,86 kg | |
Rodzaj produktu | Śruby pierścieniowe |
Numer artykułu | 086472 M20 | |
EAN / GTIN | 2050001741783 |