{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 4:1 | 1 t | |
⌀ wewnętrzna pierścienia A | 25 mm | |
⌀ zewnętrzna pierścienia B | 45 mm | |
⌀ kołnierza podstawy C | 25 mm | |
wymiar D | 10 mm | |
długość gwintu nakrętki E | 10 mm | |
wysokość całkowita F | 45 mm | |
⌀ gwintu | M10 | |
Długość gwintu | 17 mm | |
masa | 0,11 kg | |
Rodzaj produktu | Śruby pierścieniowe |
Numer artykułu | 086472 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001758019 |