{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 4:1 | 1,6 t | |
⌀ wewnętrzna pierścienia A | 35 mm | |
⌀ zewnętrzna pierścienia B | 63 mm | |
⌀ kołnierza podstawy C | 35 mm | |
wymiar D | 14 mm | |
długość gwintu nakrętki E | 14 mm | |
wysokość całkowita F | 62 mm | |
⌀ gwintu | M12 | |
Długość gwintu | 21 mm | |
masa | 0,27 kg | |
Rodzaj produktu | Śruby pierścieniowe |
Numer artykułu | 086472 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001741769 |