Śruba pierścienia odbojowego SEB M30

Nr art.: 086467 M30
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
Nośność WLL SF 5:1 5,5 t
Nośność WLL SF 4:1 6,3 t
długość gwintu L 45 mm
rozstaw otworów x 50 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 14 mm
⌀ wewnętrzna pierścienia A 58 mm
⌀ zewnętrzna pierścienia B 70 mm
⌀ kołnierza podstawy C 115 mm
wymiar D 106 mm
wersja obrotowy
nośność 6,3 t
Rodzaj produktu Śruby pierścieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086467 M30
EAN / GTIN 2050001858412
Numer producenta SEB M 30 UP

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracanym o 360°, lakierowana na czerwono.

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka