Śruba pierścienia odbojowego SEB M16

Nr art.: 086467 M16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 5:1 1,4 t
Nośność WLL SF 4:1 1,8 t
długość gwintu L 27 mm
rozstaw otworów x 35 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 8 mm
⌀ wewnętrzna pierścienia A 38 mm
⌀ zewnętrzna pierścienia B 45 mm
⌀ kołnierza podstawy C 88 mm
wymiar D 80 mm
wersja obrotowy
nośność 1,6 t
Rodzaj produktu Śruby pierścieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086467 M16
EAN / GTIN 2050001857637
Numer producenta SEB M 16 UP

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracanym o 360°, lakierowana na czerwono.

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.