Śruba pierścienia odbojowego SEB M10

Nr art.: 086467 M10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 5:1 0,5 t
Nośność WLL SF 4:1 0,7 t
długość gwintu L 17 mm
rozstaw otworów x 20 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 6 mm
⌀ wewnętrzna pierścienia A 30 mm
⌀ zewnętrzna pierścienia B 34 mm
⌀ kołnierza podstawy C 60 mm
wymiar D 57 mm
wersja obrotowy
nośność 0,6 t
Rodzaj produktu Śruby pierścieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086467 M10
EAN / GTIN 2050001857507
Numer producenta SEB M 10 UP

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracanym o 360°, lakierowana na czerwono.

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka