{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość obwodu pętli | 4 m | |
długość użytkowa | 2 m | |
Szerokość pasa pętli | 72 mm | |
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL | 5 000 kg | |
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL | 4 000 kg | |
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° | 10 000 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° | 7 000 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° | 5 000 kg | |
Rodzaj produktu | Pętla okrągła |
Numer artykułu | 086275 2 | |
EAN / GTIN | 2050001735867 | |
Numer producenta | TE050020 |