Pętle zaciskowe, czerwone, 5000 kg, długość użytkowa: 1m

Nr art.: 086275 1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość obwodu pętli 2 m
długość użytkowa 1 m
Szerokość pasa pętli 72 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 5 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 4 000 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 10 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 7 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 5 000 kg
Rodzaj produktu Pętla okrągła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086275 1
EAN / GTIN 2050001735843
Numer producenta TE050010
Manufacturer Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).