Pętle zaciskowe, czerwone, 5000 kg 1,5 m

Nr art.: 086275 1,5
(PLN 75,91 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość obwodu pętli 3 m
długość użytkowa 1,5 m
Szerokość pasa pętli 72 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 5 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 4 000 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 10 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 7 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 5 000 kg
Rodzaj produktu Pętla okrągła

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086275 1,5
EAN / GTIN 2050001735850
Numer producenta TE050015

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).