• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pasy do podnoszenia żółte, 3000 kg, dwuwarstwowe. 5 m

Nr art.: 086274 5
(PLN 63,65 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość pasa 90 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 3 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 2 400 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 6 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 4 200 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 3 000 kg
Rodzaj produktu Taśma do podnoszenia ciężarów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086274 5
EAN / GTIN 2050001858634
Numer producenta MC09005

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pasy do podnoszenia (pasy Euro EN 1492-1, kształt B2). Obydwa końce zakończone zwężonymi i wzmocnionymi pętlami (dźwigowymi).

Zastosowanie:

Do podnoszenia elementów o dużych rozmiarach.