Pasy do podnoszenia żółte, 3000 kg, dwuwarstwowe. 3 m

Nr art.: 086274 3
(PLN 71,93 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość pasa 90 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 3 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 2 400 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 6 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 4 200 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 3 000 kg
Rodzaj produktu Taśma do podnoszenia ciężarów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086274 3
EAN / GTIN 2050001858658
Numer producenta MC09003

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pasy do podnoszenia (pasy Euro EN 1492-1, kształt B2). Obydwa końce zakończone zwężonymi i wzmocnionymi pętlami (dźwigowymi).

Zastosowanie:

Do podnoszenia elementów o dużych rozmiarach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.