Pasy do podnoszenia żółte, 3000 kg, dwuwarstwowe. 4 m

Nr art.: 086274 4
(PLN 66,96 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość pasa 90 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 3 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 2 400 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 6 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 4 200 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 3 000 kg
Rodzaj produktu Taśma do podnoszenia ciężarów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086274 4
EAN / GTIN 2050001858665
Numer producenta MC09004

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pasy do podnoszenia (pasy Euro EN 1492-1, kształt B2). Obydwa końce zakończone zwężonymi i wzmocnionymi pętlami (dźwigowymi).

Zastosowanie:

Do podnoszenia elementów o dużych rozmiarach.