{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 5 m | |
szerokość pasa | 30 mm | |
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL | 1 000 kg | |
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL | 800 kg | |
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° | 2 000 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° | 1 400 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° | 1 000 kg | |
Rodzaj produktu | Taśma do podnoszenia ciężarów |
Numer artykułu | 086170 5 | |
EAN / GTIN | 4025092350129 | |
Numer producenta | HBD 01000-L1 5m |