{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 3 m | |
szerokość pasa | 30 mm | |
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL | 1 000 kg | |
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL | 800 kg | |
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° | 2 000 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° | 1 400 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° | 1 000 kg | |
Rodzaj produktu | Taśma do podnoszenia ciężarów |
Numer artykułu | 086170 3 | |
EAN / GTIN | 4053981277516 | |
Numer producenta | HBD 01000-L1 3m |