Pasy do podnoszenia, fioletowe, 1000 kg, 2-warstwowe, długość: 2m

Nr art.: 086170 2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 44,51 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
407 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 2 m
szerokość pasa 30 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 1 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 800 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 2 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 1 400 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 1 000 kg
Rodzaj produktu Taśma do podnoszenia ciężarów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086170 2
Kopiuj
EAN / GTIN 4053981279251
Kopiuj
Numer producenta HBD 01000-L1 2m
Kopiuj
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pasy do podnoszenia (pasy Euro EN 1492-1, kształt B2). Obydwa końce zakończone zwężonymi i wzmocnionymi pętlami (dźwigowymi).

Zastosowanie:

Do podnoszenia elementów o dużych rozmiarach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka