{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 300 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 1 500 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 25 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 17 mm | |
wymiar A | 165 mm | |
wymiar B | 200 mm | |
wymiar C | 90 mm | |
wymiar D | 72 mm | |
wymiar E | 76 mm | |
wymiar F | 210 mm | |
wymiar G | 40 mm | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 250 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 100 kg | |
masa | 8,5 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu | 085992 250 | |
Numer producenta | LM0250 |