Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Chwytaki magnetyczne LM 125 kg

Nr art.: 085992 125

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalne obciążenie (elem. Płas.) (kg) Cena jednostkowa z VAT
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    maksymalna ⌀ materiału okrągłego 250 mm
    maksymalna długość materiału płaskiego 1 500 mm
    Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego 20 mm
    Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego 13 mm
    wymiar A 110 mm
    wymiar B 150 mm
    wymiar C 76 mm
    wymiar D 62 mm
    wymiar E 54 mm
    wymiar F 150 mm
    wymiar G 26 mm
    Nośność maksymalna elementów płaskich 125 kg
    Nośność maksymalna elementów okrągłych 50 kg
    masa 4,5 kg
    Rodzaj produktu Chwytnik elektromagnetyczny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 085992 125
    Numer producenta LM0125

    Opis

    Wykonanie:

    Kompaktowa, solidna budowa ze stałym magnesem neodymowym. Optymalna wydajność przy dużych szczelinach powietrza, bez pola rozproszenia. Certyfikowana siła odrywania (zob. certyfikat kontrolny).
    solidny chwytak magnetyczny o zwartej konstrukcji, niewielkiej masie całkowitej i z blokadą zabezpieczającą. Ergonomiczna dźwignia mocująca umożliwia łatwe załączanie magnesu.

    Zastosowanie:

    Zapewnia całkowicie bezpieczny chwyt oraz transport płaskich i okrągłych materiałów (nr 085990; 085992; 085995) lub cienkich materiałów płaskich (nr 085985).
    Do elementów żeliwnych albo stalowych, płyt, prętów i rur. Do stosowania w magazynach, odlewniach/stalowniach, do składowania stali, w narzędziowniach i na wydziałach produkcyjnych.