{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 200 N | |
⌀ | 40 mm | |
wysokość | 45 mm | |
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej | 5 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | AlNiCo | |
Materiał powierzchni | ocynkowane | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 220 °C | |
Rodzaj produktu | Magnes prętowy |
Numer artykułu | 085925 40 | |
EAN / GTIN | 2050000965142 | |
Numer producenta | E738 |