Magnesy prętowe, pasowane, AlNiCo, ⌀: 32mm

Nr art.: 085925 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 150 N
32 mm
wysokość 35 mm
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej 3 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu AlNiCo
Materiał powierzchni ocynkowane
Maksymalna odporność na temperaturę 220 °C
Rodzaj produktu Magnes prętowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085925 32
EAN / GTIN 2050000965135
Numer producenta E737

Opis

Wykonanie:

  • obudowany pręt z rdzeniem magnetycznym z AINiCo
  • tolerancja na ⌀ zewnętrznej h6
  • odporność na temperaturę do maks. 220°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka