{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 35 N | |
⌀ | 20 mm | |
wysokość | 25 mm | |
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej | 6 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | AlNiCo | |
Materiał powierzchni | ocynkowane | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 220 °C | |
Rodzaj produktu | Magnes prętowy |
Numer artykułu | 085925 20 | |
EAN / GTIN | 2050000964824 | |
Numer producenta | E735 |