{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | SJ4570 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Taśma rzepowa | |
Środek klejący | Modyfikowany akrylan | |
Liczba zastosowań | 150 | |
odporne na temperaturę do | -30 °C - 50 °C | |
zakres zastosowania | Pomieszczenia i na zewnątrz | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 °C | |
Minimalna trwałość | 12 miesiąc | |
kolor | przezroczyste | |
długość | 45,7 m | |
szerokość | 25 mm | |
Grubość | 1,7 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083697 SJ4570 | |
EAN / GTIN | 50021200448831 | |
Numer producenta | 7000002105 |