{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | SJ3540 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Taśma rzepowa | |
Środek klejący | Kauczuk syntetyczny | |
Liczba zastosowań | 1 000 | |
odporne na temperaturę do | -30 °C - 70 °C | |
zakres zastosowania | Pomieszczenia | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 °C | |
Minimalna trwałość | 12 miesiąc | |
kolor | czarny | |
długość | 45,7 m | |
szerokość | 25 mm | |
Grubość | 5,7 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083697 SJ3540 | |
EAN / GTIN | 50021200658124 | |
Numer producenta | 7100108749 |