{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | SJ3870 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Taśma rzepowa | |
Środek klejący | Modyfikowany akrylan | |
Liczba zastosowań | 1 000 | |
odporne na temperaturę do | -30 °C - 80 °C | |
zakres zastosowania | Pomieszczenia i na zewnątrz | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 °C | |
Minimalna trwałość | 24 miesiąc | |
kolor | czarny | |
długość | 41 m | |
szerokość | 25 mm | |
Grubość | 6,1 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083697 SJ3870 | |
EAN / GTIN | 4054596227019 | |
Numer producenta | 7100108755 |