Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Taśma izolacyjna BLACK

Nr art.: 083654 BLACK
(PLN 0,80 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
257 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 3M® Temflex® 165
    Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
    materiał podłoża Folia PVC
    Siła klejenia na stali 0,2 N/mm
    Rozciągliwość 200 %
    Wytrzymałość na rozciąganie 2 N/mm
    zastosowanie Izolowanie; Wiązanie; Mocowanie; Znakowanie; Oznaczanie
    odporne na temperaturę do 90 °C
    Z warstwą oddzielającą nie
    temperatura przechowywania 20 °C - 23 °C
    Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 60 %
    kolor czarne
    długość 25 m
    szerokość 19 mm
    Grubość 0,15 mm
    Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083654 BLACK
    EAN / GTIN 4054596615373
    Numer producenta 7100184810

    Opis

    Wykonanie:

    3M™ Temflex® 165 to uniwersalna, miękka taśma izolacyjna z PVC. Trudnopalna. Samogasnąca, dobra odporność na olej i rozpuszczalniki.

    Zastosowanie:

    Do izolowania, wiązania, mocowania i oznaczania kolorem.

    Wskazówka:

    Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.