Plastikowe olejarki z rurką wylotową, pojemność: 125ml

Nr art.: 083532 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 125 ml
wys. całkowita 90 mm
Wysokość całkowita – rurka wysunięta 220 mm
⌀ dna 51 mm
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Materiał rury wylotowej mosiężne
Rodzaj produktu Olejarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Numer producenta 27015

Opis

Wykonanie:

Nietłukąca, elastyczna olejarka ciśnieniowa z polietylenu z wysuwaną mosiężną rurką wylotową, z obrotowym zamknięciem na końcu rurki. Prowadnica rurki z nakrętką regulacyjną.
Odporność na działanie środków do dezynfekcji na bazie etanolu i izopropanolu.