Małe olejarki z tworzywa sztucznego 80 ml

Nr art.: 083529 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 80 ml
długość zbiornika 40 mm
Szerokość zbiornika 20 mm
Wysokość zbiornika 70 mm
Materiał zbiornika tworzywo sztuczne
Materiał rury wylotowej mosiężne
Rodzaj produktu Olejarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083529 80
EAN / GTIN 4024937809495
Numer producenta 80949

Opis

Wykonanie:

Nietłukąca, elastyczna olejarka ciśnieniowa z polietylenu, odporna na działanie olejów, kwasów i paliw, do wszelkiego rodzaju odrdzewiaczy i olejów.
Kieszonkowa olejarka narzędziowa, zabezpieczona przed wyciekiem, z mosiężną wylewką i skórzaną uszczelką, uszczelniona przez zamknięcie obrotowe na końcu.