Małe olejarki z tworzywa sztucznego 70 ml

Nr art.: 083529 70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
475 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pojemność 70 ml
    długość zbiornika 55 mm
    Szerokość zbiornika 30 mm
    Wysokość zbiornika 55 mm
    Materiał zbiornika tworzywo sztuczne
    Materiał rury wylotowej z tworzywa sztucznego
    Rodzaj produktu Olejarka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083529 70
    EAN / GTIN 4024937815472
    Numer producenta 81547

    Opis

    Wykonanie:

    Nietłukąca, elastyczna olejarka ciśnieniowa z polietylenu, odporna na działanie olejów, kwasów i paliw, do wszelkiego rodzaju odrdzewiaczy i olejów.
    Olejarka z mieszkiem falistym i zasysaniem za pomocą pompy, do dozowania cieczy, z nasadką na końcówce zabezpieczoną przed zgubieniem.