Teflonowe taśmy uszczelniające, 12 m, Typ: GOLD

Nr art.: 083319 GOLD
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 4,11 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1 341 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GT
Baza chemiczna politetrafluoroetylen (PTFE)
zakres temperatur zastosowania -240 °C - 260 °C
Właściwości niepalne; nie kruszeje; nie klei się
do rodzaju gwintu wszystkie
kolor żółty
długość 12 m
szerokość 12 mm
Grubość 0,1 mm
temperatura przechowywania 20 °C
trwałość od daty produkcji 60 miesiąc
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083319 GOLD
Kopiuj
EAN / GTIN 4260205360040
Kopiuj
Numer producenta 6111500120012
Kopiuj
Manufacturer WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Opis

Wykonanie:

Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na działanie gazów,
cieczy, powietrza, wody, olejów, węglowodorów i wielu produktów chemicznych. Całkowity kontakt z powierzchnią zapewnia100-procentową szczelność. Przed stwardnieniem można w każdej chwili wykręcić śrubę, używając zwykłych narzędzi,
albo dokonać korekty. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów.
Wyjątkowo mocna, szczelna i elastyczna taśma teflonowa najwyższej jakości do wszystkich typów gwintów. Do propanu, butanu, gazu ziemnego, benzolu i paliw, zakres temperatury od −240 do 260 °C.

Zastosowanie:

Zależnie od medium, przewodu rurowego i rozmiaru gwintu można stosować do ok. 100 barów (konieczność przeprowadzania indywidualnych testów), w temperaturze 200°C do maks. 16 barów.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka uszczelniającego oczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka