Teflonowe taśmy uszczelniające COARSE

Nr art.: 083319 COARSE
(PLN 1,51 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
312 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta GRp
    Baza chemiczna politetrafluoroetylen (PTFE)
    zakres temperatur zastosowania -240 °C - 260 °C
    Właściwości niepalne; nie kruszeje; nie klei się
    do rodzaju gwintu zgrubne
    kolor białe
    długość 12 m
    szerokość 12 mm
    Grubość 0,1 mm
    temperatura przechowywania 20 °C
    trwałość od daty produkcji 60 miesiąc
    Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083319 COARSE
    EAN / GTIN 4260205360033
    Numer producenta 6111400120012

    Opis

    Wykonanie:

    Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na działanie gazów,
    cieczy, powietrza, wody, olejów, węglowodorów i wielu produktów chemicznych. Całkowity kontakt z powierzchnią zapewnia100-procentową szczelność. Przed stwardnieniem można w każdej chwili wykręcić śrubę, używając zwykłych narzędzi,
    albo dokonać korekty. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów.

    Zastosowanie:

    Taśma PTFE do uszczelniania gwintów GRp w przypadku: powietrza, wody, azotu, gazu o ciśnieniu maks. 7 barów, propanu, butanu, amoniaku, wodoru, tlenu, rozpuszczalników, kwasów, ługów, paliw, czynników chłodzących, pary – zależnie od medium, przewodu rurowego i rozmiaru gwintu można stosować do ok. 170 barów (konieczność przeprowadzania indywidualnych testów).

    Wskazówka:

    Przed naniesieniem środka uszczelniającego oczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392.