Teflonowe taśmy uszczelniające FINE

Nr art.: 083319 FINE
(PLN 1,04 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
444 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta FRp
Baza chemiczna politetrafluoroetylen (PTFE)
zakres temperatur zastosowania -240 °C - 260 °C
Właściwości niepalne; nie kruszeje; nie klei się
do rodzaju gwintu drobne
kolor białe
długość 12 m
szerokość 12 mm
Grubość 0,1 mm
temperatura przechowywania 20 °C
trwałość od daty produkcji 60 miesiąc
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083319 FINE
EAN / GTIN 4260205360019
Numer producenta 6111200120012

Opis

Wykonanie:

Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na działanie gazów,
cieczy, powietrza, wody, olejów, węglowodorów i wielu produktów chemicznych. Całkowity kontakt z powierzchnią zapewnia100-procentową szczelność. Przed stwardnieniem można w każdej chwili wykręcić śrubę, używając zwykłych narzędzi,
albo dokonać korekty. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów.

Zastosowanie:

Taśma PTFE do uszczelniania gwintów FRp do maks. 3/8 cala w przypadku: powietrza, azotu, gazu o ciśnieniu do maks. 5 barów, gazu ciekłego, wody pitnej do maks. 16 barów możliwość stosowania do 100 barów (w temp. 200°C do maks. 16 barów).

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka uszczelniającego oczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392.