{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość kosza wsadowego | 545 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 460 mm | |
wysokość kosza wsadowego | 190 mm | |
pojemność kosza wsadowego | 90 l | |
Nośność maksymalna | 30 kg | |
Rodzaj produktu | Kosz wsadowy |
Numer artykułu | 082101 90 | |
EAN / GTIN | 4250004100121 |