• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy Select 50

Nr art.: 082101 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 460 mm
Szerokość kosza wsadowego 300 mm
wysokość kosza wsadowego 195 mm
pojemność kosza wsadowego 50 l
Nośność maksymalna 20 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082101 50
EAN / GTIN 4250004100114

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082000 50.