• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy Select 3

Nr art.: 082101 3
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 195 mm
Szerokość kosza wsadowego 105 mm
wysokość kosza wsadowego 50 mm
pojemność kosza wsadowego 3 l
Nośność maksymalna 1 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082101 3
EAN / GTIN 4250004100022

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082000 3.