{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Elma Sink XL | |
pojemność | 27,5 l | |
długość urządzenia | 565 mm | |
szerokość urządzenia | 315 mm | |
wysokość urządzenia | 325 mm | |
długość pojemnika do czyszczenia | 475 mm | |
szerokość pojemnika do czyszczenia | 270 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 195 mm | |
wielkość przyłącza odpływowego | 3/8 cal | |
⌀ wewnętrzna węża | 12 mm | |
masa | 6,1 kg | |
zalecana objętość robocza | 22 l | |
Rodzaj produktu | Urządzenie do płukania |
Numer artykułu | 082004 XL | |
EAN / GTIN | 4250004108318 |