{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Elma Sink M | |
pojemność | 5,9 l | |
długość urządzenia | 365 mm | |
szerokość urządzenia | 170 mm | |
wysokość urządzenia | 270 mm | |
długość pojemnika do czyszczenia | 280 mm | |
szerokość pojemnika do czyszczenia | 130 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 145 mm | |
masa | 2,8 kg | |
zalecana objętość robocza | 4,3 l | |
Rodzaj produktu | Urządzenie do płukania |
Numer artykułu | 082004 M | |
EAN / GTIN | 4250004108295 |