{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Elma Sink S | |
pojemność | 3,9 l | |
długość urządzenia | 305 mm | |
szerokość urządzenia | 155 mm | |
wysokość urządzenia | 220 mm | |
długość pojemnika do czyszczenia | 215 mm | |
szerokość pojemnika do czyszczenia | 115 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 220 mm | |
masa | 2 kg | |
zalecana objętość robocza | 2,9 l | |
Rodzaj produktu | Urządzenie do płukania |
Numer artykułu | 082004 S | |
EAN / GTIN | 4250004108288 |