Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic xtra ST 50

Nr art.: 082002 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta xtra ST 500H
pojemność 48,7 l
długość urządzenia 655 mm
szerokość urządzenia 555 mm
długość kosza wsadowego 255 mm
Szerokość kosza wsadowego 230 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia 480 mm
moc grzewcza 1 400 W
Moc szczytowa ultradźwięków 2 400 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 220 V - 240 V
masa 45 kg
zalecana objętość robocza 42 l
Rodzaj produktu Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082002 50
EAN / GTIN 4250004100336

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.
Elmasonic xtra ST to urządzenie ultradźwiękowe do najcięższych zabrudzeń, które szczególnie nadaje się do najwyższych obciążeń w obszarze czyszczenia przemysłowego.
  • 2 częstotliwości ultradźwięków do wyboru (25 kHz do najbardziej uporczywych zabrudzeń i 45 kHz do delikatnego czyszczenia).
  • Zintegrowana funkcja Sweep umożliwia równomierne rozchodzenie się dźwięku w kąpieli czyszczącej.
  • Załączana funkcja Pulse zwiększa szczytową moc ultradźwięków.
  • Funkcja Dynamic (moc ultradźwięków można tymczasowo zwiększyć nawet o 20%).
  • Wytrzymała wanna ze spawanej stali stopowej.

W dostawie:

Bez kosza wsadowego i bez pokrywy chroniącej przed hałasem.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Odpowiedni kosz wsadowy można znaleźć pod numerem 082101 (Elmasonic Select), nr 082104 (Elmasonic xtra TT) i nr 082103 (Elmasonic xtra ST). Środki do mycia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne można znaleźć pod nr 088015088019.
Odpowiednią pokrywę chroniącą przed hałasem można znaleźć pod nr 082105. Pozostałe wyposażenie dostarczane na zamówienie.