{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | xtra ST 2500H | |
pojemność | 245,1 l | |
długość urządzenia | 1 080 mm | |
szerokość urządzenia | 915 mm | |
długość kosza wsadowego | 575 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 630 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 485 mm | |
moc grzewcza | 7 500 W | |
Moc szczytowa ultradźwięków | 8 000 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 400 V | |
masa | 107 kg | |
zalecana objętość robocza | 215 l | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |
Numer artykułu | 082002 250 | |
EAN / GTIN | 4250004100367 |