{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | xtra ST 1600H | |
pojemność | 156,3 l | |
długość urządzenia | 935 mm | |
szerokość urządzenia | 865 mm | |
długość kosza wsadowego | 480 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 525 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 415 mm | |
moc grzewcza | 7 500 W | |
Moc szczytowa ultradźwięków | 7 200 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 400 V | |
masa | 93 kg | |
zalecana objętość robocza | 133 l | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |
Numer artykułu | 082002 160 | |
EAN / GTIN | 4250004100350 |