{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | xtra TT 60H | |
pojemność | 6,5 l | |
długość urządzenia | 420 mm | |
szerokość urządzenia | 250 mm | |
długość kosza wsadowego | 257 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 132 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 150 mm | |
moc grzewcza | 150 W | |
Moc szczytowa ultradźwięków | 400 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 220 V - 240 V | |
masa | 10 kg | |
zalecana objętość robocza | 5 l | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |
Numer artykułu | 082001 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100299 |