{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | xtra TT 200H | |
pojemność | 18 l | |
długość urządzenia | 420 mm | |
szerokość urządzenia | 390 mm | |
długość kosza wsadowego | 280 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 250 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 200 mm | |
moc grzewcza | 300 W | |
Moc szczytowa ultradźwięków | 1 200 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 220 V - 240 V | |
masa | 13 kg | |
zalecana objętość robocza | 13 l | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |
Numer artykułu | 082001 20 | |
EAN / GTIN | 4250004100312 |