{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | xtra TT 120H | |
pojemność | 14 l | |
długość urządzenia | 440 mm | |
szerokość urządzenia | 340 mm | |
długość kosza wsadowego | 262 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 222 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 200 mm | |
moc grzewcza | 200 W | |
Moc szczytowa ultradźwięków | 800 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 220 V - 240 V | |
masa | 11 kg | |
zalecana objętość robocza | 10 l | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |
Numer artykułu | 082001 12 | |
EAN / GTIN | 4250004100305 |